pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56537 TVETRO LED OP SFERA 4W E14 6K5 - 56537

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56537 TVETRO LED OP SFERA 4W E14 6K5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219866141

Codice prodotto

BEG56537

Cod. produttore

56537

Produttore

BEG

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Sfera

Lunghezza:

80 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

45 mm

Colore del corpo:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Freddo >5300 K

Sfera opale. Le lampade TuttovetroLED hanno il bulbo completamente in vetro opalino e ricalcano perfettamente le forme delle lampadine classiche ad incandescenza. Le potenze equivalenti corrispondono anch’esse alle misure standard. La diffusione della luce è soffusa e piacevole. Avvertenza: lampadina LED non dimmerabile, non utilizzare con variatori di luce.