pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56532 TVETRO LED OP OLIVA 5W E14 3K - 56532

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56532 TVETRO LED OP OLIVA 5W E14 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 600...600 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219865991

Codice prodotto

BEG56532

Cod. produttore

56532

Produttore

BEG

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

600...600 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Candela

Lunghezza:

102 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

35 mm

Colore del corpo:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Oliva opale. Le lampade TuttovetroLED hanno il bulbo completamente in vetro opalino e ricalcano perfettamente le forme delle lampadine classiche ad incandescenza. Le potenze equivalenti corrispondono anch’esse alle misure standard. La diffusione della luce è soffusa e piacevole. Avvertenza: lampadina LED non dimmerabile, non utilizzare con variatori di luce.