BEGHELLI - BEG56525 TVETRO LED OP GOCC 8W E27 6K5 - 56525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8002219865762
Codice prodotto
BEG56525
Cod. produttore
56525
Produttore
BEG
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Forma a pera
Lunghezza:
105 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
60 mm
Designazione della lampada:
A-Type
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K