pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56521 FULL GLASS OPAL GOC 7W E27 4K - 56521

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56521 FULL GLASS OPAL GOC 7W E27 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 810...810 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219865656

Codice prodotto

BEG56521

Cod. produttore

56521

Produttore

BEG

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

810...810 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Lunghezza:

105 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

60 mm

Designazione della lampada:

A-Type

Colore del corpo:

Bianco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Goccia opale. Le lampade TuttovetroLED hanno il bulbo completamente in vetro opalino e ricalcano perfettamente le forme delle lampadine classiche ad incandescenza. Le potenze equivalenti corrispondono anch’esse alle misure standard. La diffusione della luce è soffusa e piacevole. Avvertenza: lampadina LED non dimmerabile, non utilizzare con variatori di luce.