pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG56490 ZAF R7SLED 118MM 1600LM 13W 3K - 56490

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56490 ZAF R7SLED 118MM 1600LM 13W 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - R7s

  • Potenza della lampada - 13...13 W

  • Flusso luminoso - 1600...1600 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

112 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219854766

Codice prodotto

BEG56490

Cod. produttore

56490

Produttore

BEG

Attacco lampada:

R7s

Potenza della lampada:

13...13 W

Flusso luminoso:

1600...1600 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Capsula

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Colore del corpo:

Bianco

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

13 kWh

Lampada LED. R7s. 13W. 1600 lm. 3000K