pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56478 ZAF NAT95 OLIV 470L 4WE14 2K7 - 56478

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56478 ZAF NAT95 OLIV 470L 4WE14 2K7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Forma della lampada - Candela

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219748416

Codice prodotto

BEG56478

Cod. produttore

56478

Produttore

BEG

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Forma della lampada:

Candela

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Con telecomando/comando remoto:

no

Zafiro LED Naturale colore Oliva ad alta resa cromatica CRI 95. Le lampadine Natural Color ZafiroLED Beghelli sono state progettate con un innovativo procedimento costruttivo che utilizza una finissima lastra di Zaffiro sintetico in alternativa al Rame oal Vetro comunemente utilizzati nel prodotti presenti sul mercato. lo Zaffiro sintetico è il materiale di prima scelta dei progettisti che devono fronteggiare condizioni estreme di temperatura, alta pressione e ambienti chimici aggressivi. La combinazione di caratteristiche tecniche innovative conferisce alle lampadine Natural Color Zafiro LED prestazioni eccezionali e superiori doti di affidabilità. Oliva LED 5W E14 470lm 2700K - 360°.