pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56461 ZAF ED75 LED 2800LM 22W 4K - 56461

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56461 ZAF ED75 LED 2800LM 22W 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 22...22 W

  • Flusso luminoso - 2800...2800 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219848246

Codice prodotto

BEG56461

Cod. produttore

56461

Produttore

BEG

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

22...22 W

Flusso luminoso:

2800...2800 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Candela

Lunghezza:

175 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

75 mm

Colore del corpo:

Bianco

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

ZafiroLED DECO - Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista. In dotazione modulo adattatore attacco E40