pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56422 SFE LED ZAF 470LM 4WE14 2.7K - 56422

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56422 SFE LED ZAF 470LM 4WE14 2.7K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8002219818188

Codice prodotto

BEG56422

Cod. produttore

56422

Produttore

BEG

Tensione nominale:

230...230 V

Potenza della lampada:

4...4 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

470...470 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Sfera

Lampada a filamento:

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E14

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Diametro:

45 mm

Lunghezza:

84 mm

Durata di vita nominale media:

15000 h

Con telecomando/comando remoto:

no

ZafiroLED - Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.