BEGHELLI - BEG56419 ZAF OLIV LED 800LM 6WE14 4K - 56419

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 810...810 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
8002219848185
Codice prodotto
BEG56419
Cod. produttore
56419
Produttore
BEG
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
810...810 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Candela
Lunghezza:
100 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
sì
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
37 mm
Colore del corpo:
Bianco
Telecomando possibile:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh