pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56417 CDV LED ZAF 470LM 4WE14 2.7K - 56417

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56417 CDV LED ZAF 470LM 4WE14 2.7K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219818164

Codice prodotto

BEG56417

Cod. produttore

56417

Produttore

BEG

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Candela

Lunghezza:

122 mm

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

35 mm

La gamma di lampadine ZafiroLED offre il meglio della tecnologia LED con design dalle forme classiche pari alle lampadine tradizionali, ideali per tutte le installazioni a vista su ogni tipo di apparecchio. Le lampadine ZafiroLED Beghelli sono state progettate con un innovativo procedimento costruttivo brevettato che utilizza una finissima lastra di puro Zaffiro sintetico in alternativa al Rame o al Vetro comunemente utilizzati. La combinazione di eccellente conducibilità termica ed elevata resistenza alcalore, unite alla miscela di particolari gas presente all'interno dell'involucro in vetro, conferiscono alle lampadine ZafiroLED Beghelli grandi prestazione e superiori doti di affidabilità. L'involucro completamente in vetro privo di punti d'ombra, permette una diffusione della luce con angolo completo di 360°. La tecnologia LED in classe A++ permette un risparmio energetico fino al 90%!