BEGHELLI - BEG56411 TORT CH ZAFIROLED 2W E14 2700K - 56411

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 2...2 W
Flusso luminoso - 250...250 lm
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
8002219718129
Codice prodotto
BEG56411
Cod. produttore
56411
Produttore
BEG
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
2...2 W
Flusso luminoso:
250...250 lm
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Candela
Lunghezza:
96 mm
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Durata di vita nominale media:
15000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
35 mm