pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56402 GOC LED ZAF 1000LM 7WE27 2.7K - 56402

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56402 GOC LED ZAF 1000LM 7WE27 2.7K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 7...7 W

  • Flusso luminoso - 1000...1000 lm

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219818034

Codice prodotto

BEG56402

Cod. produttore

56402

Produttore

BEG

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

7...7 W

Flusso luminoso:

1000...1000 lm

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Forma a pera

Lunghezza:

105 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

sì

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

60 mm

Designazione della lampada:

A-Type

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

ZafiroLED - Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.