BEGHELLI - BEG56234 T8 LED STD 1500MM 24W G13 840 - 56234

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G13
Potenza della lampada - 24...24 W
Flusso luminoso - 2500...2500 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
175 Kg CO₂-eq
EAN
8002219736529
Codice prodotto
BEG56234
Cod. produttore
56234
Produttore
BEG
Attacco lampada:
G13
Potenza della lampada:
24...24 W
Flusso luminoso:
2500...2500 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubo con basamento su due lati
Lunghezza:
1570 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
30000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
25 mm
Designazione della lampada:
T8
Con telecomando/comando remoto:
no