pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56231 T8 LED STD 600MM 9W G13 865 - 56231

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56231 T8 LED STD 600MM 9W G13 865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 900...900 lm

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 25 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219736499

Codice prodotto

BEG56231

Cod. produttore

56231

Produttore

BEG

Attacco lampada:

G13

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

900...900 lm

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Tubo con basamento su due lati

Lunghezza:

658 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

30000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

25 mm

Designazione della lampada:

T8

Con telecomando/comando remoto:

no

Tubo T8 Saving LED - I Tubi T8 Led Beghelli sono i prodotti ideali per riconvertire alla nuova tecnologia LED in modo veloce ed economico le plafoniere a tubi fluo. Con un piccolo intervento tecnico si avranno così apparecchi ad altissimo risparmio energetico. 230V. T8 9W G13 900lm 6500K. Dimensioni: 25x658mm.