pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56219 ETUBE LED T8 1500MM 24WG13 840 - 56219

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56219 ETUBE LED T8 1500MM 24WG13 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Potenza della lampada - 24...24 W

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Lunghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

175 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219817532

Codice prodotto

BEG56219

Cod. produttore

56219

Produttore

BEG

Attacco lampada:

G13

Potenza della lampada:

24...24 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

230...230 V

Lunghezza:

1500 mm

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Durata di vita nominale media:

35000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

26 mm

Designazione della lampada:

T8

Lampade lineari LED ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti T8. Possono essere associati ad alimentatori tradizionali. Driver interno isolato. TUBO ECOLED T8 24W G13 4000K - 1500mm.

Un prodotto BEGHELLI

Scopri la serie BEGHELLI