pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56217 ETUBE LED T8 1200MM 18WG13 865 - 56217

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56217 ETUBE LED T8 1200MM 18WG13 865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G13

  • Potenza della lampada - 18...18 W

  • Flusso luminoso - 2000...2000 lm

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

143 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219717511

Codice prodotto

BEG56217

Cod. produttore

56217

Produttore

BEG

Attacco lampada:

G13

Potenza della lampada:

18...18 W

Flusso luminoso:

2000...2000 lm

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Tensione nominale:

230...230 V

Lunghezza:

1268 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Durata di vita nominale media:

40000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

34 mm

Designazione della lampada:

T8

Con telecomando/comando remoto:

no

Lampade lineari ECOLed Tuttovetro ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostituzione dei tubi fluorescenti T8. Driver interno isolato. TUBO ECOLED T8 18W G13 2000lm 6500K 270° - Ra >80.

Un prodotto BEGHELLI

Scopri la serie BEGHELLI