BEGHELLI - BEG56216 ETUBE LED T8 1200MM 18WG13 840 - 56216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Potenza della lampada - 18...18 W
Esecuzione vetro/copertura - Opale
Attacco lampada - G13
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
153 kg CO₂eq
EAN
8002219817501
Codice prodotto
BEG56216
Cod. produttore
56216
Produttore
BEG
Tensione nominale:
230...230 V
Potenza della lampada:
18...18 W
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Attacco lampada:
G13
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Diametro:
26 mm
Lunghezza:
1200 mm
Designazione della lampada:
T8
Durata di vita nominale media:
35000 h

Un prodotto BEGHELLI
Scopri la serie BEGHELLI