BEGHELLI - BEG56213 T8 LED PREM 600MM 9W G13 840 - 56213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - G13
Potenza della lampada - 9...9 W
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 230...230 V
Lunghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
8002219817471
Codice prodotto
BEG56213
Cod. produttore
56213
Produttore
BEG
Attacco lampada:
G13
Potenza della lampada:
9...9 W
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
230...230 V
Lunghezza:
600 mm
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Durata di vita nominale media:
35000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
26 mm
Designazione della lampada:
T8
Un prodotto BEGHELLI
Scopri la serie BEGHELLI