pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56192 HLO LED 42W 230V E27 3000K - 56192

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56192 HLO LED 42W 230V E27 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 185...185 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 40...40 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8002219752246

Codice prodotto

BEG56192

Cod. produttore

56192

Produttore

BEG

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

185...185 mA

Fattore di potenza:

0.9

Potenza della lampada:

40...40 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

5800...5800 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Riflettore

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

E27

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Grado di protezione (IP):

IP64

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

40 kWh

Durata di vita nominale media:

50000 h

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Lampade compatte HLO-LED ad altissima efficienza con driver integrato, ideali per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza. 40W. 5800 lm. 3000K. E27