pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56179 SFE LED ZAF 470LM 4WE14 4K - 56179

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56179 SFE LED ZAF 470LM 4WE14 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219843616

Codice prodotto

BEG56179

Cod. produttore

56179

Produttore

BEG

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Sfera

Lunghezza:

84 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Chiaro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

sì

Durata di vita nominale media:

15000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

45 mm

Con telecomando/comando remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

ZafiroLED - Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista.