pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56173 SPOT GLASS GU10 6W 30 4000K - 56173

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56173 SPOT GLASS GU10 6W 30 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU10

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 510...510 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219843531

Codice prodotto

BEG56173

Cod. produttore

56173

Produttore

BEG

Attacco lampada:

GU10

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

510...510 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Lunghezza:

53 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lampada a filamento:

no

Durata di vita nominale media:

30000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

1000 cd

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

GU10 ECOLed Premium 30° Glass. Le lampade GU10 ECOLed Premium Beghelli, particolarmente efficienti sono l’alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti alimentati a 230V.