BEGHELLI - BEG56169 GOC SAVING PREM E27 22W 6K5 - 56169

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E27
Potenza della lampada - 22...22 W
Flusso luminoso - 2500...2500 lm
Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
10 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
175 Kg CO₂-eq
EAN
8002219861443
Codice prodotto
BEG56169
Cod. produttore
56169
Produttore
BEG
Attacco lampada:
E27
Potenza della lampada:
22...22 W
Flusso luminoso:
2500...2500 lm
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Forma a pera
Lunghezza:
124 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lampada a filamento:
no
Durata di vita nominale media:
35000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
65 mm
Designazione della lampada:
A-Type
Colore del corpo:
Bianco
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Freddo >5300 K