pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56167 HLO LED 150W 230V E40 4000K - 56167

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56167 HLO LED 150W 230V E40 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E40

  • Potenza della lampada - 150...150 W

  • Flusso luminoso - 21400...21400 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 100...240 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219832146

Codice prodotto

BEG56167

Cod. produttore

56167

Produttore

BEG

Attacco lampada:

E40

Potenza della lampada:

150...150 W

Flusso luminoso:

21400...21400 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

100...240 V

Forma della lampada:

Altro

Lunghezza:

335 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Durata di vita nominale media:

50000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP64

Corrente nominale:

710...710 mA

Con telecomando/comando remoto:

no

Lampade compatta HLO-LED ad altissima efficiencza con driver integrato. L'alimentazione è diretta da rete 100-240V. LED 150W E40 21400lm 4000K - Ra >80 - Angolo fascio 360° - 710 mA. Ø 125mm x L 335mm.