pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56145 REFLECTOR LED R63 10W 4000K - 56145

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56145 REFLECTOR LED R63 10W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 690...690 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219729507

Codice prodotto

BEG56145

Cod. produttore

56145

Produttore

BEG

Attacco lampada:

E27

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

690...690 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Lunghezza:

105 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Durata di vita nominale media:

35000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

63 mm

Reflector R63 ECOLed il massimo delle prestazioni il meglio del design. Le Lampade Reflector ECOLed Beghelli, sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Ideali per illuminazione a spot. Angolo di fascio 110° - RA 80. LED R63 10W E27 4000K 690lm.