pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56143 REFLECTOR LED R50 5W 4000K - 56143

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56143 REFLECTOR LED R50 5W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E14

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 350...350 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219729484

Codice prodotto

BEG56143

Cod. produttore

56143

Produttore

BEG

Attacco lampada:

E14

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

350...350 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Lunghezza:

85 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Durata di vita nominale media:

35000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

50 mm

Le Lampade Reflector ECOLed Beghelli, sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Ideali per illuminazione a spot. Angolo di fascio 110° - RA 80. LED R50 5W E14 4000K 350lm.