BEGHELLI - BEG56142 REFLECTOR LED R50 5W 3000K - 56142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 350...350 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8002219829474
Codice prodotto
BEG56142
Cod. produttore
56142
Produttore
BEG
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
350...350 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Lunghezza:
85 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Durata di vita nominale media:
35000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
50 mm