pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56134 BISPINA LEDART 2W 12VGY6.35 3K - 56134

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56134 BISPINA LEDART 2W 12VGY6.35 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Potenza della lampada - 2...2 W

  • Flusso luminoso - 210...210 lm

  • Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)

  • Forma della lampada - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8002219829399

Codice prodotto

BEG56134

Cod. produttore

56134

Produttore

BEG

Tensione nominale:

12...12 V

Potenza della lampada:

2...2 W

Flusso luminoso:

210...210 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Altro

Esecuzione vetro/copertura:

Opale

Attacco lampada:

Altro

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro:

19 mm

Lunghezza:

44 mm

Durata di vita nominale media:

35000 h

Le Lampade EcoLED Beghelli GY6.35, particolarmente compatte sono una valida alternativa alle classiche lampadine alogene. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. ECOLED 2W GY6.35 3000K 210lm 12V.