BEGHELLI - BEG56118 R7S ELED 118MM 16W 2200LM 2.7K - 56118

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Potenza della lampada - 16...16 W
Flusso luminoso - 2200...2200 lm
Indice di resa cromatica CRI - 80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura - Chiaro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8002219845108
Codice prodotto
BEG56118
Cod. produttore
56118
Produttore
BEG
Tensione nominale:
230...230 V
Potenza della lampada:
16...16 W
Flusso luminoso:
2200...2200 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Chiaro
Attacco lampada:
R7s
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Diametro:
28 mm
Lunghezza:
118 mm
Durata di vita nominale media:
35000 h
Con telecomando/comando remoto:
no