BEGHELLI - BEG56095 E LED BISP 2.5W12VGY6.35 4000K - 56095

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - Altro
Potenza della lampada - 2.5...2.5 W
Flusso luminoso - 200...200 lm
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 Kg CO₂-eq
EAN
8002219508508
Codice prodotto
BEG56095
Cod. produttore
56095
Produttore
BEG
Attacco lampada:
Altro
Potenza della lampada:
2.5...2.5 W
Flusso luminoso:
200...200 lm
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tensione nominale:
12...12 V
Lunghezza:
44 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Durata di vita nominale media:
35000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
19 mm
Un prodotto BEGHELLI
Scopri la serie BEGHELLI