pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG56047 ECOSPOTLED 6W 95 230VGU10 6.5K - 56047

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56047 ECOSPOTLED 6W 95 230VGU10 6.5K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU10

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 530...530 lm

  • Temperatura di colore correlata - 6500...6500 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219723253

Codice prodotto

BEG56047

Cod. produttore

56047

Produttore

BEG

Attacco lampada:

GU10

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

530...530 lm

Temperatura di colore correlata:

6500...6500 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Lunghezza:

56 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Durata di vita nominale media:

40000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

720 cd

Le lampade Spot ECOLed Beghelli, particolarmente efficienti sono l’alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti*, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. SPOT GU10 ECOLED 95°. LED 6W 530Lm 6500K.