pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56037 MR16 LED 8W 12V GU5.3 3000K - 56037

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56037 MR16 LED 8W 12V GU5.3 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU5,3

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 600...600 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219813107

Codice prodotto

BEG56037

Cod. produttore

56037

Produttore

BEG

Attacco lampada:

GU5,3

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

600...600 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Riflettore

Lunghezza:

52 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Durata di vita nominale media:

30000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

50 mm

Designazione della lampada:

MR16

Intensità luminosa:

1350 cd

Le lampade EcoLED Beghelli MR16, particolarmente compatte, sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti*, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc. Angolo fascio 35° - RA 80.