pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG56026 SPOT LED 6.5W 35 230V GU10 4K - 56026

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56026 SPOT LED 6.5W 35 230V GU10 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU10

  • Potenza della lampada - 6.5...6.5 W

  • Flusso luminoso - 440...440 lm

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Forma della lampada - Riflettore

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

55 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219593733

Codice prodotto

BEG56026

Cod. produttore

56026

Produttore

BEG

Attacco lampada:

GU10

Potenza della lampada:

6.5...6.5 W

Flusso luminoso:

440...440 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Forma della lampada:

Riflettore

Lunghezza:

58 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

1100 cd

Le Lampade EcoLED Beghelli Forma Spot GU10, particolarmente compatte sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con un ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc.