pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG56017 SPOT LED 8W 35 230V GU10 3K - 56017

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56017 SPOT LED 8W 35 230V GU10 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - GU10

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 540...540 lm

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

58 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219713124

Codice prodotto

BEG56017

Cod. produttore

56017

Produttore

BEG

Attacco lampada:

GU10

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

540...540 lm

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Lunghezza:

57 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Durata di vita nominale media:

30000 h

Colore:

Bianco

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

1250 cd

Le Lampade EcoLED Beghelli Forma Spot GU10, particolarmente compatte sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc. Angolo fascio 35° - RA 80.