pagina iniziale

BEGHELLI - BEG55804 P PERA FRIGO CH 15W 230V E14 - 55804

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG55804 P PERA FRIGO CH 15W 230V E14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Chiaro

  • Flusso luminoso - 100 lm

  • Attacco lampada - E14

  • Durata di vita nominale media - 1000 h

  • Diametro - 25 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8002219861719

Codice prodotto

BEG55804

Cod. produttore

55804

Produttore

BEG

Tipologia:

Chiaro

Flusso luminoso:

100 lm

Attacco lampada:

E14

Durata di vita nominale media:

1000 h

Diametro:

25 mm

Lunghezza totale:

57 mm

Adatto per forno:

no

Adatto per frigorifero:

sì

Lampade esplicitamente progettate per illuminare piccoli spazi, sono lampade compatte e di dimensioni particolarmente ridotte. La versione “Frigo” è progettata per l’uso interno in frigoriferi e congelatori

Un prodotto BEGHELLI

Scopri la serie BEGHELLI