pagina iniziale

BEGHELLI - BEG55802 P PERA FORNO CH 15W 230V E14GH - 55802

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG55802 P PERA FORNO CH 15W 230V E14GH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Chiaro

  • Flusso luminoso - 80 lm

  • Attacco lampada - E14

  • Durata di vita nominale media - 1000 h

  • Diametro - 25 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219584694

Codice prodotto

BEG55802

Cod. produttore

55802

Produttore

BEG

Tipologia:

Chiaro

Flusso luminoso:

80 lm

Attacco lampada:

E14

Durata di vita nominale media:

1000 h

Diametro:

25 mm

Lunghezza totale:

57 mm

Adatto per forno:

sì

Adatto per frigorifero:

no

Lampade esplicitamente progettate per illuminare piccoli spazi, sono lampade compatte e di dimensioni particolarmente ridotte. La versione ‘’Forno’’ è indicata per il funzionemento a temperature fino a 300° C.

Un prodotto BEGHELLI

Scopri la serie BEGHELLI