BEGHELLI - BEG500SE PRATICA IP65 500L 1.5/3 SE TR - 500SE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
8002219875877
Codice prodotto
BEG500SE
Cod. produttore
500SE
Produttore
BEG
Pratica IP65 - Apparecchio IP65 particolarmente resistente alle sollecitazioni meccaniche e alle intemperie. Lente innovativa a tecnologia RTI, per aumentare l’interdistanza di installazione e uniformare l’illuminazione del pittogramma. Corpo dotato di molti ingressi in prerottura, e di accessori per l’ingresso di tubi ø16 e ø20mm come l’adattatore PG16/20 ed le membrane IP Plug in dotazione. APPLICAZIONI: Industriale, Outdoor, Terziario. CARATTERISTICHE: • Alimentazione 230Vac ± 10%, 50÷60Hz • Installazioni Incasso, parete, soffitto, bandiera, sospensione, barra elettrificata • Tempo di ricarica 12h • Corpo Policarbonato, bianco RAL 9003 • Ottica Lente in PMMA a tecnologia RTI (Riflessione Totale Interna) • Schermo Policarbonato bianco RAL 9003 • Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034.


