pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4717 DRIVER ISOLATO 24V IP67 75W - 4717

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG4717 DRIVER ISOLATO 24V IP67 75W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8002219867360

Codice prodotto

BEG4717

Cod. produttore

4717

Produttore

BEG

Driver per Strip ECOLed 24 Volt. Alimentare da rete 230V