pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4709 DRIVER ISOLATO 24V IP20 30W - 4709

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG4709 DRIVER ISOLATO 24V IP20 30W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219867209

Codice prodotto

BEG4709

Cod. produttore

4709

Produttore

BEG

Driver per Strip ECOLed 24 Volt. Alimentare da rete 230V