pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4704 T.ELET LED & HALO 2-30W 12V - 4704

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG4704 T.ELET LED & HALO 2-30W 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 0...60 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico

  • Lunghezza - 132 mm

  • Larghezza - 45 mm

  • Altezza - 24 mm

Confezione

  • 52 PZ

EAN

8002219508935

Codice prodotto

BEG4704

Cod. produttore

4704

Produttore

BEG

Potenza:

0...60 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico

Lunghezza:

132 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

24 mm

Trasformatori elettronici compatti particolarmente idonei per l’alimentazione di lampade alogene 12V DC. Possono essere usati anche per alimentare più lampade a LED tipo MR16 collegate in serie. Il cablaggio con grado di protezione II non necessita la messa a terra e l’installazione può essere effettuata anche ad incasso. Installazioni tipiche in ambito domestico e professionali come vetrine, hall di hotel, locali commerciali etc.

Un prodotto BEGHELLI

Scopri la serie BEGHELLI