pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4612 EM506 LED SE1H - 4612

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG4612 EM506 LED SE1H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • Temperatura di colore correlata - 5000...5000 K

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

21 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219833945

Codice prodotto

BEG4612

Cod. produttore

4612

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

Temperatura di colore correlata:

5000...5000 K

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

209 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

76 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

5 mm

Numero di teste lampada:

1

Larghezza di montaggio:

47 mm

Lunghezza di montaggio:

164 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

35 mm

Linea 506 SE sono apparecchi di emergenza da incasso compatibili con le scatole 506. Include placca copriforo. Utilizzabile come segnapasso o luce guida nei locali abilitati al pubblico spettacolo. LED 1W 40lm 5000K - 1h. Batteria: NiCd 3.6V 0.4Ah.