pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG4604 LINEA46 IN 4W 4604-SE1N/RM - 4604

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG4604 LINEA46 IN 4W 4604-SE1N/RM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8002219576194

Codice prodotto

BEG4604

Cod. produttore

4604

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo lampada:

Lampada fluorescente

Portalampada:

G5

Lampada da incasso 6 frutti, con luce guida e accensione automatica in caso di blackout. Telaio universale in grado di supportare le placche coordinate con le serie civili più diffuse. Utilizzabile come segnapasso o luce guida nei locali abilitati al pubblico spettacolo utilizzando l’apposita placca IP55 antivandalica. EN 60598-1, EN60598-2-22, EN 60598-2-2.

Un prodotto BEGHELLI

Scopri la serie BEGHELLI