BEGHELLI - BEG4603 FRUTTOLUCE3 LED SE/SA 1N - 4603

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero moduli da frutto - 3
Con lampada inclusa - sì
Con luce lampeggiante - no
Tipo di montaggio - Incassato
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8002219577597
Codice prodotto
BEG4603
Cod. produttore
4603
Produttore
BEG
Numero moduli da frutto:
3
Con lampada inclusa:
sì
Con luce lampeggiante:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Trasparente:
sì
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Tensione nominale:
230 V
FruttoLuce3 è un apparecchio per illuminazione di emergenza attivabile anche come illuminazione permanente, ideale sia in campo residenziale che nel terziario. La presenza di un dip switch posteriore permette di passare dalla modalità SE alla modalità SAa seconda dell’esigenza. Inoltre un fotosensore di lettura della luce indotta consente l’attivazione automatica dell’apparecchio in modalità SA appena si abbassa la soglia della luce ambiente, attivando la modalità “notturna”. La caratteristica parabola con sfaccettatura a diamante è stata progettata per massimizzare tutta la luce prodotta nell’ambiente circostante con la massima uniformità di illuminamento. Il sistema di bloccaggio brevettato della parte estraibile, consente l’uscita rapida dell’apparecchio per l’utilizzo come torcia portatile di sicurezza; la doppia clip a scatto, permette il riposizionamento perfetto della torcia dopo l’uso e, quando la torcia è estratta, la protezione dei morsetti interni di alimentazione. La dotazione standard è dotata di uno specifico sistema di fissaggio per scatola 503, che consente l’installazione in abbinamento a tutte le serie civili più diffuse.


