BEGHELLI - BEG4401 PRATICA IP42 300L 1.5/3 SATR - 4401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
8002219875983
Codice prodotto
BEG4401
Cod. produttore
4401
Produttore
BEG
Pratica IP42 - Apparecchio idoneo sia per illuminazione di emergenza che segnaletica, grazie ai pittogrammi in dotazione. Corpo costruito per resistere anche in esterni, dotato di batteria LiFe e garanzia 5 anni. Unico apparecchio con funzione SE ed SA, con autonomia regolabile da 1 a 3h. Ampi spazi interni al prodotto ne agevolano il cablaggio e la manutenzione. Il corpo è dotato di 3 ingressi in prerottura ø16 e può essere installato sopra una scatola 503. Scatola da incasso in dotazione. APPLICAZIONI:Terziario, attività commerciali, negozi, ristoranti, uffici. CARATTERISTICHE: • Alimentazione 230Vac ± 10%, 50÷60Hz • Installazioni Parete, soffitto, incasso, sospensione, su barra elettrificata • Tempo di ricarica 12h con batteria LiFe • Corpo Policarbonato bianco, RAL 9003 • Schermo Policarbonato trasparente • Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034


