pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG4391 MULTI LENS CT SA LF - 4391

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG4391 MULTI LENS CT SA LF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219730473

Codice prodotto

BEG4391

Cod. produttore

4391

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Incasso

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Numero di teste lampada:

1

Diametro esterno:

90 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

60 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

150...0 lm

Altezza/Profondità di inserimento:

40 mm

Elegante e compatto apparecchio di lluminazione di emergenza. Realizzato per essere montato su cartongesso in un foro di diametro di 60 mm. Ogni versione è equipaggiata con 3 lenti intercambiabili: Lungaluce, Largaluce e Altaluce. LED 24W (180/120/90/65/25lm) (SE) (1-1,5-2-3-8h), 150lm (SA), Batteria LTO 4.8V 0.5Ah.