pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4381 EXIT DF30M CT SA LF - 4381

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG4381 EXIT DF30M CT SA LF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219830456

Codice prodotto

BEG4381

Cod. produttore

4381

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

4.8...4.8 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

392 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

205 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

30 mm

Apparecchio LED per la segnaletica di emergenza. Semplice e lineare e al contempo innovativo grazie alla sua facilità di installazione. Disponibile nei formati con visibilità a 20m e 30m. Il corpo in policarbonato permette l’installazione a parete, a soffitto e a bandiera con l’utilizzo della medesima staffa universale in dotazione. Lo schermo serigrafato garantisce la massima uniformità di illuminamento del segnale ed elevatissima luminosità (oltre 500cd/mq sulla parte bianca). Autonomia (1-1,5-2-3-8h) 36 LED 3W. Permanente (SA). Batteria LTO 2x4.8V 0.5Ah.