pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4370 UPLED 1124W IP65 CT SE LTO - 4370

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG4370 UPLED 1124W IP65 CT SE LTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219730336

Codice prodotto

BEG4370

Cod. produttore

4370

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

4.8...4.8 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

213 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

83 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per tipo di marcatura:

Foglio/lastra da inserire

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

20 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

130...0 lm

Apparecchio per illuminazione di emergenza caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo. Con meno di 20mm di spessore si è ottenuto un forte e innovativo impatto estetico. Compattezza, elevate prestazioni, flessibilità di installazione e Grado di protezione IP65 fanno della UP LED un apparecchio ideale per qualsiasi tipo di installazione. Disponibile nelle versione SE, ogni codice ha la possibilità di selezionare l’autonomia (1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h) modificando il flusso uscente (250lm, 170lm, 130lm, 85lm, 35lm). L’intera gamma è dotata di tutti gli accessori per la trasformazione a segnaletica con visibilità 20m e 30m. 4 UPLED 11-24W.