pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4334 MULTI LENS GL 60MM SA 123H RM - 4334

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG4334 MULTI LENS GL 60MM SA 123H RM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8002219868657

Codice prodotto

BEG4334

Cod. produttore

4334

Produttore

BEG

Multi Lens: Minimo impatto estetico ed elevate prestazioni con 10 anni di garanzia. Un unico apparecchio, sia per vie di esodo fino a 12m, che per aree antipanico fino a 90mq. Autonomia regolabile da 1 a 8h. Tre lenti intercambiabili in dotazione per installazioni da 3 a 7m di altezza., con differenti fasci luminosi. Molle per fissaggio rapido a controsoffitto. Foro incasso ø60 mm. APPLICAZIONI: Terziario, uffici, cinema, hotel, scuole, negozi, centri commerciali, show room . CARATTERISTICHE: • Alimentazione 230Vac ± 10%, 50÷60Hz • Installazioni Incasso • Tempo di ricarica 12h • Corpo Policarbonato • Ottica Lenti in PMMA con elevata trasparenza • Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034