pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG4331 MULTI LENS 60MM SE 3H RM - 4331

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di batteria - NiCd

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219717627

Codice prodotto

BEG4331

Cod. produttore

4331

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di montaggio:

Incasso

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

90 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

60 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

40 mm

Elegante e compatto apparecchio di lluminazione di emergenza. Realizzato per essere montato su cartongesso in un foro di diametro di 60 mm. Disponibile nelle due versioni: 3h di autonomia. Ogni versione è equipaggiata con 3 lenti intercambiabili: Lungaluce, Largaluce e Altaluce. NiCd 3,6V 1,5Ah. LED 24W 180lm.