pagina iniziale

BEGHELLI - BEG4201 COMPLETA LED 11W CT SE LF - 4201

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG4201 COMPLETA LED 11W CT SE LF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 12 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219830296

Codice prodotto

BEG4201

Cod. produttore

4201

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Incasso

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

Altro

Tensione nominale:

4.8...4.8 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Lunghezza:

317 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

149 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

46 mm

Numero di teste lampada:

1

Larghezza di montaggio:

126 mm

Lunghezza di montaggio:

294 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

34 mm

Apparecchio per illuminazione di emergenza caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo. Grazie alla simmetria e all’estrema uniformità di illuminamento che la contraddistinguono, Completa LED può essere installata, senza un orientamento predefinito, a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Il corpo in policarbonato ospita al suo interno un’ottica a doppia riflessione, che a sua volta integra due serie di LED ad elevata efficienza. Lo schermo è realizzato in metacrilato. Sul guscio esterno del prodotto sono predisposti numerosi ingressi in prerottura per il fissaggio diretto su tutte le più diffuse scatole di derivazione e da incasso. È disponibile la versione con schermo a bandiera, sia per installazione a parete che a soffitto. Inoltre è possibile raggiungere il grado di protezione IP66 con il Kit guscio IP66, da ordinare separatamente. CPLED 11/24W. Non permanente (SE).