pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG4111 COMPLETA LED 24W SA 3 LF - 4111

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Senza

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8002219509840

Codice prodotto

BEG4111

Cod. produttore

4111

Produttore

BEG

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipo di montaggio:

Montaggio esterno/incassato

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di batteria:

NiMh

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Ampiezza di riconoscimento:

15 m

Lunghezza:

294 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

126 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per tipo di marcatura:

Adesivo

Commutazione a distanza:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

34 mm

Completa LED si compone di un’ottica a doppia riflessione per ottimizzare la diffusione dei fasci prodotti dalle due batterie di LED miniaturizzati ad elevatissima efficienza. Questo sistema assicura una perfetta uniformità del fascio luminoso mantenedo un ottimo livello di illuminamento dell’ambiente interessato. Una delle principali problematiche dell’illuminazione a LED è data dall’elevato livello di abbagliamento. Proprio per questo motivo il sistema ottico di questo rivoluzionario apparecchio riducenotevolmente la componente diretta dei fasci luminosi per conciliare le esigenze di illuminazione di sicurezza con la potenza del sistema data dai LED ad elevatissima efficienza. Versione con batteria: NIMH HT 4.8V 1.2AH AA.